BALDOR MOTOR Svårt smutsiga motorer


Filter
Bas: N , Bastyp: Ingen montering , Klass: STOCK , Duty Rating: KONT , Hölje: TEFC , Ram: 56C , Rammaterial: Stål , HP: .5 , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: F , Max. Fart: 2,700 rpm , Montering: F1 , Ström utan belastning: 0.9 Amps , Total längd: 11.05 " , Fas: 3 , Revision: G , RPM: 3450 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm , Temp. Stiga: 69 grader C
StilModellFartAmpsNedbrytningsmomentSpänningFulllastförstärkaremotortypAntal polerProduktionPris (ex moms)
A
VM8537
-2/13.4 LB-FT230/460--02.510 778 SEK
A
VNDM3538
1,740 rpm1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.71 LB-FT460 V 230 V.Den 0.83512M40.500 hk19 581 SEK
A
VNDM3542
1,750 rpm2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V-460 V 230 V.Den 1.43514M40.750 hk20 372 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?