Baslängd: 14 1 / 3 " , Basplattans användbar bredd: 12 11/16 "till 10 7/16" , Basbredd: 10 4 / 9 " , Batteri ingår: Nej , Skåp färg: Blå , Kapacitet: 500 Ibs , Färg: Gul , Kompatibel gaffeltjocklek: 2" , Kompatibel gaffelbredd: 7 1 / 2 " , Djup: 22 4 / 5 " , Gaffelficka Center: 31 7 / 8 " , Gaffelficka Höjd: 2 9 / 16 " , Gaffelfickans bredd: 7 1 / 2 " , Typ av handtag: Dubbelklicka , Låsbara hjul: Nej , Marinet 1 tjocklek: 1 / 2 " , Max. Cylinder Dia.: 12 " , Max. Ögondia.: 2" , Antal bottenplattor: 2 , Spärrremslängd: 37 " , Färg på förvaringslådan: Blå , Förvaringslådans längd: 7 1 / 8 " , Förvaringslådans bredd: 26 3 / 16 " , Verktygsbrickans längd: 24 " , Använd med: Gaffeltruck , Hjullager: 5 / 8 " , Hjuldia.: 16 "