VESTIL CYL-EH-FP-FF Fackelvagnslyftögla, brandsäker, 66.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PTK Modell: CYL-EH-FP-FF

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsbrännare Caddy
Baslängd14 1 / 3 "
Basplattans längd14 5 / 16 "
Basplattans användbar bredd12 11/16 "till 10 7/16"
Basbredd10 4 / 9 "
batteri medföljerNej
Kapacitet500 Ibs
FärgGul
Cylinderkapacitet2
Djup22 4 / 5 "
Hantera typDubbelklicka
Höjd66 3 / 8 "
InkluderarRatchet Remmar
Längd22 4 / 5 "
Låsbara hjulNej
Marinet 1 tjocklek1 / 2 "
MaterialStål
Materialtjocklek7 / 16 "
Max. Öga Dia.2"
Max. Tank Dia. Acetylen397, #5 Tank
Max. Tank Dia. Syre260, #T Flaska
Mäta enheterVARJE
Antal bottenplattor2
Antal cylindrar2
Antal hjul2
Totala höjden66 3 / 8 "
Total längd22 4 / 5 "
Total bredd34 1 / 2 "
Plattlängd14-5 / 16 tum.
Verktygsfackets höjd3"
Verktygsbrickans längd24 "
Verktygsfackets bredd5"
Hjullager5 / 8 "
Hjul Dia.16 "
Hjuldiameter16 "
HjultypSkumfylld, fast
Hjulbredd2 1 / 2 "
Bredd34 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 86.4
Fartygets höjd (cm)168.59
Fartygets längd (cm)57.94
Fartygets bredd (cm)87.63
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBasplattans längdRammaterialHöjdInkluderarLängdHjultypHjulbreddPris
VESTIL CYL-2-FF skumfylld svetsbrännare, 500 Lb. Kapacitet | AG7PRR CYL-2-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Stål66 3 / 8 "Säkerhetskedja34 3 / 8 "Skum fylld4"16 386 kr
VESTIL CYL-2-FF-G skumfylld galvaniserad ficklampa, 500 Lb. Kapacitet | AG7PRT CYL-2-FF-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Galvaniserat stål66 3 / 8 "Säkerhetskedja34 3 / 8 "Skum fylld4"17 319 kr
VESTIL CYL-2-FP-FF Skumfylld-eldsäker ficklampa, 500 Lb. Kapacitet | AG7PRV CYL-2-FP-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Stål66 3 / 8 "Säkerhetskedja34 3 / 8 "Skum fylld4"21 028 kr
VESTIL CYL-E-FF cylinderfacklavagn, skumfylld, 58 tumsstorlek | AG7PTF CYL-E-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Ratchet Remmar22 4 / 5 "Skumfylld, fast2 1 / 2 "8 859 kr
VESTIL CYL-EH-FF Ficklampa lyftögla, skumfylld, 66 tumsstorlek | AG7PTH CYL-EH-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet Remmar22 4 / 5 "Skumfylld, fast2 1 / 2 "10 414 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CYL-EH-FP-FF Fackelvagnslyftögla, brandsäker, 66.5 tum Storlek
15 617 kr /enhet