VESTIL DRUM-LRT-DC-II Stål DC-driven trumlyftare/rotator/transportör, 550 Lb. Kapacitet, Svart/Gul

Finns i lager
Artikel: AG7QWU Modell: DRUM-LRT-DC-II

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

127 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlyftare och transportör
Batterier ingårJa
Kapacitet550 Ibs
Caster Dia.7"
Caster LockNej
HjulmaterialForm på gummi
Hjulbredd2"
FärgSvart gul
Djup61 "
Trumma Dia.24 "
Trummans storlek55 gal.
TrumtypStål, fiber
Främre hjul Dia.7"
Bredd på främre hjul2"
Höjd88 "
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Ben typFast
Längd61 "
Lyfthöjd62 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal batterier2
Antal hjul4
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd67" (horisontell)
Bakhjul Dia.7"
Bredd på hjul bak2"
Rotation360 grader
Vertikal förhöjd höjd62 "
Spänning24V
Bredd36.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 338.4
Fartygets höjd (cm)223.52
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)92.08
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal batterierBatterier ingårHjulmaterialKraftkällaSpänningBreddFärgDjupPris
VESTIL DRUM-LRT Manuell trumlyftare/rotator/transportör i stål, 550 Lb. Kapacitet, gul/svart | AG7QWQ TRUM-LRT--NylonManuell-33 "Gul, Svart52 "49 803 kr
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-AIR Luftdriven trumlyftare/rotator/transportör i stål, 550 Lb. Kapacitet, svart/gul | AG7QWR TRUMMA-LRT-LUFT--NylonPneumatisk-31 "Svart gul57 "112 218 kr
VESTIL DRUM-LRT-DC Stål DC-driven trumlyftare/rotator/transportör, 550 Lb. Kapacitet, svart/gul | AG7QWT DRUM-LRT-DC1JaNylonElektrisk sladdlös12V36.25 "Svart gul61 "115 025 kr
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL DC-driven trumlyftare i stål med våg, 550 Lb. Kapacitet, svart/gul | AG7QWV DRUM-LRT-DC-SCL62Form på gummiElektrisk sladdlös24V61.81 "Svart gul34.625 "193 543 kr
VESTIL DRUM-LRT-II Manuell trumlyftare / rotator / transportör | AG7QWY DRUM-LRT-II--NylonManuell-34 "Gul, Svart51.5 "54 038 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-DC-II Stål DC-driven trumlyftare/rotator/transportör, 550 Lb. Kapacitet, Svart/Gul
127 099 kr /enhet