VESTIL DRUM-LRT-AIR Luftdriven trumlyftare/rotator/transportör i stål, 550 Lb. Kapacitet, Svart/Gul

Artikel: AG7QWR Modell: DRUM-LRT-AIR
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

112 218 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlyftare och transportör
Kapacitet550 Ibs
Caster LockNej
HjulmaterialNylon
FärgSvart gul
Djup57 "
Trumma Dia.24 "
Trummans storlek55 gal.
TrumtypStål, fiber
Främre hjul Dia.7"
Bredd på främre hjul2"
Höjd85 "
Ben typFast
Längd61 "
Lyfthöjd67 "
Lyft tryck70 psi till 90 psi
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
DriftstypLuftkraft
KraftkällaPneumatisk
Höjd höjd67" (horisontell)
Bakhjul Dia.7"
Bredd på hjul bak2"
Rotation360 grader
RotationstypManuell vev
Vertikal förhöjd höjd62 "
Bredd31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 278.1
Fartygets höjd (cm)223.52
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)92.08
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala höjden för Vestil trumlyftare?

S. Dessa trumlyftare/transportörer kan lyfta trummor/hinkar upp till en höjd av 62 tum.

F. Vad är den horisontella tipphöjden för Vestil trumlyftare?

A. Den horisontella tipphöjden som kan uppnås är 67 tum från golvet till trummans botten.

Produktvarianter

ProduktModellAntal batterierBatterier ingårHjulmaterialKraftkällaSpänningBreddFärgDjupPris
VESTIL DRUM-LRT Manuell trumlyftare/rotator/transportör i stål, 550 Lb. Kapacitet, gul/svart | AG7QWQ TRUM-LRT--NylonManuell-33 "Gul, Svart52 "47 986 kr
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC Stål DC-driven trumlyftare/rotator/transportör, 550 Lb. Kapacitet, svart/gul | AG7QWT DRUM-LRT-DC1JaNylonElektrisk sladdlös12V36.25 "Svart gul61 "115 025 kr
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Stål DC-driven trumlyftare/rotator/transportör, 550 Lb. Kapacitet, svart/gul | AG7QWU TRUMMA-LRT-DC-II2JaForm på gummiElektrisk sladdlös24V36.25 "Svart gul61 "127 099 kr
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL DC-driven trumlyftare i stål med våg, 550 Lb. Kapacitet, svart/gul | AG7QWV DRUM-LRT-DC-SCL62Form på gummiElektrisk sladdlös24V61.81 "Svart gul34.625 "193 543 kr
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-II Manuell trumlyftare / rotator / transportör | AG7QWY DRUM-LRT-II--NylonManuell-34 "Gul, Svart51.5 "54 038 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-AIR Luftdriven trumlyftare/rotator/transportör i stål, 550 Lb. Kapacitet, Svart/Gul
112 218 kr /enhet