VESTIL H-1000-3 Ekonomikedjetelfer med behållare, 1000 lb., 3-fas, orange, stål

Finns i lager
Artikel: AG7TMP Modell: H-1000-3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Knappspänning24V
Kapacitet1000 Ibs
Kedja Dia.7mm
Kedjelyftslängd15 ft.
FärgOrange
Fot per minut20-1/2
Passar strålfläns WUpp till 1 1/4"
Passar balkflänsbreddUpp till 1 1/4"
Handkontrollsladd15 ft.
Huvudrummet21-7 / 16 "
Fri höjd21 7 / 16 "
Stålhöjd21 7 / 16 "
Höjd21 1 / 2 "
Kroköppning1 1 / 4 "
HP1 hk
Längd20 "
Lyfthastighet21 FPM
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialStål
MonteraKrok
MonteringsstilKrok
Termiskt överbelastningsskydd104 Deg. F
Fas3
EffektFas 3
Nätsladdslängd8 ft.
Push Button24V
Tryckknappsspänning24V
Termiskt överbelastningsskydd40 grader C (104 grader F)
Hastighet (FPM)20.5
Spänning220/ 440V
Bredd13 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)34.61
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFot per minutHuvudrummetKedjelyftslängdSpänningEffektPris
VESTIL H-10000-1 Ekonomikedjetelfer med behållare, 10000 lb., 1-fas, orange, stål | AG7TML H-10000-1---15 ft.110/ 220V-83 112 kr
VESTIL H-10000-3 Ekonomikedjetelfer med behållare, 10000 lb., 3-fas, orange, stål | AG7TMM H-10000-3---15 ft.220/ 440V-83 112 kr
VESTIL H-1000-1 Ekonomikedjetelfer med behållare, 1000 lb., 1-fas, orange, stål | AG7TMN H-1000-1---15 ft.110/ 220V-33 495 kr
VESTIL H-4000-1 Ekonomikedjetelfer med behållare, 4000 lb., 1-fas, orange, stål | AG7TQW H-4000-1---15 ft.110/ 220V-47 043 kr
VESTIL H-4000-3 Ekonomikedjetelfer med behållare, 4000 lb., 3-fas, orange, stål | AG7TQX H-4000-3---15 ft.220/ 440V-47 043 kr
VESTIL H-6000-1 Ekonomikedjetelfer med behållare, 6000 lb., 1-fas, orange, stål | AG7TRZ H-6000-1---15 ft.110/ 220V-57 661 kr
VESTIL H-6000-3 Ekonomikedjetelfer med behållare, 6000 lb., 3-fas, orange, stål | AG7TTA H-6000-3---15 ft.220/ 440V-57 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL H-1000-3 Ekonomikedjetelfer med behållare, 1000 lb., 3-fas, orange, stål
32 821 kr /enhet