VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Shorty Saxlyftbord med dubbelben, 24 tum x 36 tum Storlek, 1000 Lb. Kapacitet, blå | CE3DAJ

VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Shorty Saxlyftbord med dubbelben, 24 tum x 36 tum Storlek, 1000 Lb. Kapacitet, blå

Artikel: CE3DAJ Modell: EHLTSD-2436-1-35
68 308 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Batterier ingårNej
Kapacitet1000 Ibs
FärgBlå
Kontroll hängande sladdlängd8 ft.
RammaterialStål
Höjd35 "
Längd48 "
Lyfthastighet14 sek./ft.
Lyfthöjd Max.28 "
Sänkt höjd7"
MaterialStål
Max. Höjd28 "
Motor HP1 1/2 hk
MovementEj bärbar, fast
DriftstypTryckknapp, elektrisk
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
Plattform Längd36 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 "
KraftkällaElektrisk sladd
Höjd höjd35 "
Spänning460V AC
Bredd24.38 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdLyfthastighetPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris
VESTIL EHLTSD1228-1-35 Dubbelt Shorty smalt saxlyftbord, 12 tum x 28 tum Storlek | AG7RJR EHLTSD1228-1-351000 Ibs10 "28 "-28 "12 "12 "65 015 kr
VESTIL EHLTSD1628-1-35 Dubbel Shorty smalt saxlyftbord, 16 tum x 28 tum Storlek | AG7RJV EHLTSD1628-1-351000 Ibs35 "28 "-28 "16 "16 "64 012 kr
VESTIL EHLTSD2448-1-35 Dubbelt Shorty smalt saxlyftbord, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7RJW EHLTSD2448-1-351000 Ibs10 "48 "-48 "24 "24 "69 297 kr
VESTIL EHLTSD-1228-05-35 Shorty Saxlyftbord med dubbelben, 12 tum x 28 tum Storlek, 500 Lb. Kapacitet, blå | CE3DAH EHLTSD-1228-05-35500 Ibs35 "48 "10 sek./ft.28 "12 "12 "60 341 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Shorty Saxlyftbord med dubbelben, 24 tum x 36 tum Storlek, 1000 Lb. Kapacitet, blå
68 308 kr /enhet