VESTIL EHU-3 elektriskt lyftbord, U-typ, 3000 lb., blått, stål | AG7RLN

VESTIL EHU-3 elektriskt lyftbord, U-typ, 3000 lb., blått, stål

Finns i lager
Artikel: AG7RLN Modell: EHU-3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk lyftbord
Kapacitet3000 Ibs
FärgBlå
Kontrollbox spänning24V
Däck invändig längd44 1 / 4 "
Däcks inre bredd29 3 / 4 "
RammaterialStål
Höjd4.25 "
HP2 hk
Längd64 "
Lyfthastighet22.8 sek./ft.
MaterialStål
Max. Höjd33.5 "
Max. Reseavstånd30.125 "
Min. Höjd3.375 "
DriftstypPush Button
ÖverbelastningsskyddJa
Fas1
Plattform Längd44.25 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd29.75 "
BärbarNej
KraftkällaElektrisk sladd
Kraftenhetshöjd9-1 / 2 "
Kraftenhet Längd26-3 / 4 "
Strömenhetsbredd14-3 / 4 "
Höjd höjd33 1 / 2 "
Kabellängd för fjärrkontroll8 ft.
Fjärrströmsenhet Höjd9 1 / 2 "
Fjärrströmsenhet Längd26 3 / 4 "
Fjärrströmsenhets bredd14 3 / 4 "
Spänning115V AC
Bredd53.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 305.1
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)135.89
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdKapacitetHöjd höjdSpänningPris
VESTIL EHU-2 elektriskt lyftbord, U-typ, 2000 lb., blått, stål | AG7RLM EHU-264 "52.5 "3.5 "2000 Ibs33 1 / 2 "115V AC76 150 kr
VESTIL EHU-12-SS Elektriskt U-bord, lågprofil, silver, rostfritt stål | CE3DAT EHU-12-SS64 "49.88 "3.38 "1200 Ibs-110V225 723 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHU-3 elektriskt lyftbord, U-typ, 3000 lb., blått, stål
77 968 kr /enhet