Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL F4-48 gaffelbladsskydd, polyeten, storlek 4 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AG7RTW Modell: F4-48

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelöverdrag
TillbehörstypSkjut helt enkelt över gafflarna som hålls på plats med en gaffelsprint och saxnål.
Batterier ingårNej
FärgGul
GaffelförlängningsdesignStift stil
Gaffeltjocklek1.75 "
Gaffelbredd4"
Höjd2.38 "
Längd50.88 "
Materialpolyeten
Materialtjocklek0.19 "
Mäta enheterPAR
Användbar gaffellängd48 "
Användbar gaffelbredd4"
Använd med gaffelbladshöjd2"
Använd med gaffelbladslängd48 "
Använd med gaffelbladsbredd4"
Bredd5.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)6.03
Fartygets längd (cm)129.22
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdAnvändbar gaffellängdAnvänd med gaffelbladslängdPris
VESTIL F4-36 gaffelbladsskydd, polyeten, 4 x 36 tum | AG7RTU F4-3638.88 "36 "36 "1 567 kr
VESTIL F4-42 gaffelbladsskydd, polyeten, 4 x 42 tums storlek | AG7RTV F4-4244.88 "42 "42 "1 954 kr
VESTIL F4-60 gaffelbladsskydd, polyeten, 4 x 60 tum | AG7RTX F4-6062.88 "60 "60 "1 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL F4-48 gaffelbladsskydd, polyeten, storlek 4 x 48 tum
1 669 kr /enhet