VESTIL HI-J Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 40000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7UDY Modell: HI-J

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 020 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer stabiliserande domkraft
Baslängd16 "
Basbredd17 5 / 8 "
batteri medföljerNej
Cap Dia.8"
FärgGul
handtag Längd20 "
Head Längd8"
Huvudets bredd8"
Höjd45 "
Husets materialStål
InkluderarReflexkrage
Längd26 5 / 8 "
Lyftkapacitet40000 Ibs
Lastkapacitet100000 Ibs
Sänkt höjd45 In.
MaterialStål
Max. Höjd57 "
Max. Reseavstånd12 "
Mäta enheterVARJE
MekanismSkruva
Min. Höjd45 "
Antal hjul2
Höjd höjd57 In.
Bakhjulsdia.10 "
Bakhjulsbredd2"
Statisk lastkapacitet100000 Ibs
TypManuell
HjulmaterialHårt gummi
hjul~~POS=TRUNC10 In.
HjultypHårt gummi
Bredd17 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.25
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)65.88
Fartygets bredd (cm)44.77
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasbreddHöjdLängdLyftkapacitetBreddPris
VESTIL HI-J-100 Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 50000 Lb. Kapacitet | AG7UDZ HI-J-10017 "45 1 / 2 "23.56 "50000 Ibs17 "7 306 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HI-J Trailer Stabilizing Jack Ratchet, 40000 Lb. Kapacitet
8 020 kr /enhet