VESTIL HT-20-2436A-AIR Hydrauliskt luftstolpsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 24 x 36 tum Storlek | AG8CYB

VESTIL HT-20-2436A-AIR Hydrauliskt luftstolpsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 24 x 36 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG8CYB Modell: HT-20-2436A-AIR

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbart hydrauliskt lyftbord
BastypMassivt stål
Kapacitet2000 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster Typ(2) Stel, (2) Svängbar med låsande bromsar
Hjulbredd1 1 / 2 "
FärgBlå, Grå
DäcktypFastämne
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Höjd36 "
InkluderarInkluderar (2) styva hjul 1 1/2" breda, (2) svängbara låshjul med bromsar 1 1/2" breda, kräver minst 1/4" slangdiameter och ett minimum om 72 till 100 psi
Installationshårdvara ingårNej
Längd42 "
Sänkt höjd36 "
MaterialStål
Max. Höjd54 "
Max. Reseavstånd18 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lufttryck72 till 100 psi
Min. Höjd36 "
Min. Slangens diameter1 / 4 "
Antal Caster4
Antal inlägg4
Drift2-växlad fotpump
DriftstypPush Button
Plattform Längd36 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 "
BärbarJa
KraftkällaPneumatisk
Höjd höjd54 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulPoly på Poly
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 145.35
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdPlattformsbreddBreddPris
VESTIL HT-10-2036A-AIR Hydrauliskt luftstolpsbord, 1000 Lb. Kapacitet, 20 x 36 tum Storlek | AG8CXX HT-10-2036A-AIR1000 Ibs40 "20 "20 "21 325 kr
VESTIL HT-20-3036A-AIR Hydrauliskt luftstolpsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 30 x 36 tum Storlek | AG8CYF HT-20-3036A-AIR2000 Ibs42 "30 "30 "26 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HT-20-2436A-AIR Hydrauliskt luftstolpsbord, 2000 Lb. Kapacitet, 24 x 36 tum Storlek
25 325 kr /enhet