VESTIL HYD-5-AIR Hefti-lift, bärbar luftfotpump, 41 x 54 tum, 880 lb., blå

Finns i lager
Artikel: AG7UMR Modell: HYD-5-AIR

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHefti-Lift
Batterier ingårNej
Kapacitet880 Ibs
HjulmaterialPoly-på-stål
HopfällbarNej
FärgBlå
Gaffelhöjd2.5 "
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Hantera höjd42 "
Höjd55 "
Längd36 "
Plats TypUniversell
Sänkt höjd3-1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd44 "
Max. Reseavstånd40.5 "
Min. Höjd3.5 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftLuftdriven
DriftstypLuftkraft
Plattform Längd24 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd23 "
KraftkällaPneumatisk
Höjd höjd44 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulPoly på stål
Serviceområde3 1/2 "till 44"
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 98.1
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdPlattform LängdBreddHöjdServiceområdeDriftPris
VESTIL HYD-10-AIR Hefti-lift, bärbar luftfotpump, 41 x 69 tum, 880 lb., blå | AG7UMK HYD-10-AIR880 Ibs36 "24 "23 "70 "3 1/2 "till 59"-26 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYD-5-AIR Hefti-lift, bärbar luftfotpump, 41 x 54 tum, 880 lb., blå
24 383 kr /enhet