VESTIL HYD-10-AIR Hefti-lift, bärbar luftfotpump, 41 x 69 tum, 880 lb., blå

Finns i lager
Artikel: AG7UMK Modell: HYD-10-AIR

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHefti-Lift
Tillbaka Caster Dia.5"
BakhjulstypSnurra
Bakhjulsbredd2"
Batterier ingårNej
Kapacitet880 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
HopfällbarNej
FärgBlå
Gaffelhöjd2-1 / 2 "
Gaffellängd24 "
Gaffelbredd21 3 / 4 "
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul1 1 / 2 "
Hantera höjd42 "
Höjd70 "
Individuell gaffelhöjd2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredd4 3 / 8 "
Längd36 "
Plats TypUniversell
Sänkt höjd3-1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd59 "
Max. Reseavstånd55.5 "
Min. Höjd3.5 "
Antal Caster4
Antal bakhjul2
Antal hjul4
Antal främre hjul2
DriftLuftdriven
DriftstypLuftkraft
Stödbens innermått14 "
Stödbens yttermått18 1 / 4 "
Total gaffelbredd21-3 / 4 "
Plattform Längd24 "
PlattformmaterialStål
Plattformsresor per slag3 / 4 "
Plattformsbredd23 "
KraftkällaPneumatisk
Höjd höjd59 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på stål
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak2"
Serviceområde3 1/2 "till 59"
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.5
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdPlattform LängdBreddHöjdServiceområdeDriftPris
VESTIL HYD-5-AIR Hefti-Lift, Portable Air Foot Pump, 41 x 54 Inch Size, 880 lb., Blue | AG7UMR HYD-5-AIR880 Ibs36 "24 "23 "55 "3 1/2 "till 44"-24 383 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYD-10-AIR Hefti-lift, bärbar luftfotpump, 41 x 69 tum, 880 lb., blå
26 329 kr /enhet