VESTIL HYD-10-AS Hefti-lift, tvåväxlad fotpump, 36 x 70 tum, 880 lb., blå

Artikel: CE3ECH Modell: HYD-10-AS
22 768 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHefti-Lift
Tillbaka Caster Dia.6"
BakhjulstypSnurra
Batterier ingårNej
Kapacitet880 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
Hjulbredd1-1 / 2 "
HopfällbarNej
FärgBlå
Gaffelhöjd2-1 / 2 "
Gaffellängd24 "
Gaffelbredd21 3 / 4 "
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul1 1 / 2 "
Hantera höjd42 "
Höjd70 "
Individuell gaffelhöjd2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredd4 3 / 8 "
Längd36 "
Arbetssätt för lastlyftarenFot pump
Plats TypUniversell
MaterialSvetsat stål
Max. Höjd59 "
Max. Reseavstånd55 "
Min. Höjd4"
Antal Caster4
Antal bakhjul2
Antal hjul4
Antal främre hjul2
DriftAuto Shift fotpump
DriftstypAutoväxling fotpump
Stödbens innermått14 "
Stödbens yttermått18 1 / 4 "
Total gaffelbredd21-3 / 4 "
Plattform Längd24 "
PlattformmaterialStål
Plattformsresor per slag3 / 4 "
Plattformsbredd23 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulPoly på stål
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak1 1 / 2 "
Serviceområde4" till 59"
Bredd23 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPlattform LängdServiceområdeLängdBreddHöjdDriftPris
VESTIL HYD-5-AS Hefti-lift, tvåväxlad fotpump, 36 x 54 tum, 880 lb., blå, stål | CE3ECL HYD-5-AS880 Ibs24 "4" till 44"36 "23 "55 "-19 945 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HYD-10-AS Hefti-lift, tvåväxlad fotpump, 36 x 70 tum, 880 lb., blå
22 768 kr /enhet