VESTIL ICRF-30-WO oscillerande piedestalfläkt, 30 tums blad

Finns i lager
Artikel: AG7UNZ Modell: ICRF-30-WO

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 090 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBostadsfläkt för piedestal
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Kabellängd144 ft.
CFM högCFM 7900
CFM låg6000 cfm
FärgGrå
Ledningslängd12 ft.
SnörtypSJT typ 3
Djup14.5 "
Fläktstorlek30 "
Fläkttyposcillerande
SkyddsmaterialStål
Höjd27 "
InkluderarSJT typ 3 ledarkabel; 1/4 hästkrafter elmotor; Oscillerande; Hårdvara ingår
Inomhus UtomhusInomhus
Längd14.5 "
MaterialStål
Max. Förstärkare2.7A
Mäta enheterVARJE
Motor HP1 / 4 hp
MonteringsstilVägg
Antal Blades3
Övergripande djup14.5 "
Totala höjden27 "
Total bredd27 "
Fas1
Hastigheter2
TermostatNej
timerNej
Spänning115V AC
Spänningsvärde115V
Volt / fas115V / 1PH
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareBlad Dia.CFM högMonteringsstilAntal BladesFärgHöjdInkluderarPris
VESTIL ICRF-24-P Piedestal Cirkulationsfläkt, 27 tum x 27 tum x 65.5 tum Storlek | AG7UNR ICRF-24-P2.5A24 "CFM 6800Piedestal-Silver65.5 "-10 379 kr
VESTIL ICRF-24-PO oscillerande piedestalfläkt, 27 tum x 27 tum x 65.5 tum Storlek | AG7UNT ICRF-24-PO2.5A24 "CFM 6800Piedestal-Silver65.5 "-13 846 kr
VESTIL ICRF-24-W väggcirkulationsfläkt, 24 tums blad | AG7UNU ICRF-24-W2.5A24 "CFM 6800Vägg4Grå27 "SJT typ 3 ledarkabel; 1/4 hästkrafter elmotor; Hårdvara ingår8 201 kr
VESTIL ICRF-24-WO oscillerande piedestalfläkt, 24 tums blad | AG7UNV ICRF-24-WO2.5A24 "CFM 6800Vägg-Silver27 "-11 775 kr
VESTIL ICRF-30-P Piedestal Cirkulatorfläkt, 27 tum x 27 tum x 94.75 tum Storlek | AG7UNW ICRF-30-P2.7A30 "CFM 7900Piedestal-Silver94.75 "-10 537 kr
VESTIL ICRF-30-PO oscillerande piedestalfläkt, 27 tum x 27 tum x 94.75 tum Storlek | AG7UNX ICRF-30-PO2.7A30 "CFM 7900Piedestal-Silver94.75 "-14 268 kr
VESTIL ICRF-30-W väggcirkulationsfläkt, 30 tums blad 14.5 tum x 27 tum Storlek | AG7UNY ICRF-30-W2.7A30 "CFM 7900Vägg-Silver27 "-7 196 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ICRF-30-WO oscillerande piedestalfläkt, 30 tums blad
12 090 kr /enhet