VESTIL ICRF-30-P Piedestal Cirkulatorfläkt, 27 tum x 27 tum x 94.75 tum Storlek | AG7UNW

VESTIL ICRF-30-P Piedestal Cirkulatorfläkt, 27 tum x 27 tum x 94.75 tum Storlek

Artikel: AG7UNW Modell: ICRF-30-P
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

10 537 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBostadsfläkt för piedestal
Blad Dia.30 "
CFM högCFM 7900
CFM låg6000 cfm
FärgSilver
Ledningslängd12 ft.
SnörtypSJT typ 3
Djup27 "
Höjd94.75 "
Längd27 "
Sänkt höjd72 "
MaterialAluminium, Stål
Max. Förstärkare2.7A
Mäta enheterVARJE
Motor HP1 / 4 hp
MonteringsstilPiedestal
Fas1
Höjd höjd108 "
Spänning115V AC
Volt / fas115V / 1PH
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)240.67
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareBlad Dia.CFM högMonteringsstilAntal BladesFärgHöjdInkluderarPris
VESTIL ICRF-24-P Piedestal Cirkulationsfläkt, 27 tum x 27 tum x 65.5 tum Storlek | AG7UNR ICRF-24-P2.5A24 "CFM 6800Piedestal-Silver65.5 "-10 379 kr
VESTIL ICRF-24-PO oscillerande piedestalfläkt, 27 tum x 27 tum x 65.5 tum Storlek | AG7UNT ICRF-24-PO2.5A24 "CFM 6800Piedestal-Silver65.5 "-13 846 kr
VESTIL ICRF-24-W väggcirkulationsfläkt, 24 tums blad | AG7UNU ICRF-24-W2.5A24 "CFM 6800Vägg4Grå27 "SJT typ 3 ledarkabel; 1/4 hästkrafter elmotor; Hårdvara ingår8 201 kr
VESTIL ICRF-24-WO oscillerande piedestalfläkt, 24 tums blad | AG7UNV ICRF-24-WO2.5A24 "CFM 6800Vägg-Silver27 "-11 775 kr
VESTIL ICRF-30-PO oscillerande piedestalfläkt, 27 tum x 27 tum x 94.75 tum Storlek | AG7UNX ICRF-30-PO2.7A30 "CFM 7900Piedestal-Silver94.75 "-14 268 kr
VESTIL ICRF-30-W väggcirkulationsfläkt, 30 tums blad 14.5 tum x 27 tum Storlek | AG7UNY ICRF-30-W2.7A30 "CFM 7900Vägg-Silver27 "-7 196 kr
VESTIL ICRF-30-WO oscillerande piedestalfläkt, 30 tums blad | AG7UNZ ICRF-30-WO2.7A30 "CFM 7900Vägg3Grå27 "SJT typ 3 ledarkabel; 1/4 hästkrafter elmotor; Oscillerande; Hårdvara ingår12 090 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ICRF-30-P Piedestal Cirkulatorfläkt, 27 tum x 27 tum x 94.75 tum Storlek
10 537 kr /enhet