VESTIL LLW-PAILD-100 hinkdumper med variabel höjd, 125 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7VQT Modell: LLW-PAILD-100

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlift
Kapacitet125 Ibs
Caster Dia.4" (Total Lock)
Caster LockJa
HjulmaterialPoly på Poly
FärgBlå, gul
Vagghöjden sänkt6"
Djup35.875 "
Trumma Dia.11 "
TrummaterialStål, plast
Trummans storlek5 gal.
Dumpvinkel24 grader
Främre hjul Dia.2"
Bredd på främre hjul0.88 "
Höjd71.25 "
Längd20 "
Sänkt höjd6"
MaterialStål
Max. Dumphöjd52 "
Mäta enheterVARJE
Min. Dumphöjd1"
Antal vinkelinställningar24
Antal hjul2
Antal rullar2 (fram)
BärbarJa
Häll Höjd Sänkt1"
Häll höjd höjd52 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd71 1 / 4 "
Bakhjul Dia.4"
Bredd på hjul bak1.25 "
Roller Dia.2"
RullmaterialStål
Rotation135 grader
Rotationsvinkel24 grader
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 62.55
Fartygets höjd (cm)168.28
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBredd på hjul bakKapacitetFärgBreddDjupHöjdArtikelMaterialPris
VESTIL LLW-PAILD-200 Variabel höjd hinkdumper, 200 Lb. Kapacitet | AG7VQU LLW-PAILD-2002"200 IbsBlå, gul20.12 "37.5 "71.75 "TrumliftStål16 071 kr
VESTIL LLW-PAILD-100-PSS hinkdispenser med variabel höjd, 125 Lb. Kapacitet | CE3EFB LLW-PAILD-100-PSS1.25 "125 IbsSilver25.56 "36.9375 "71.87 "HinkfodralRostfritt stål63 165 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LLW-PAILD-100 hinkdumper med variabel höjd, 125 Lb. Kapacitet
18 001 kr /enhet