VESTIL LLW-PAILD-200 hinkdumper med variabel höjd, 200 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7VQU Modell: LLW-PAILD-200

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlift
Kapacitet200 Ibs
Caster Dia.4" (Top Rigid), 6" (Rear Rigid)
HjulmaterialPoly på Poly
Caster TypStel
FärgBlå, gul
Vagghöjden sänkt7 1 / 8 "
Djup37.5 "
Trumma Dia.11 "
TrummaterialStål, plast
Trummans storlek5 gal.
Dumpvinkel24 grader
Främre hjul Dia.2"
Bredd på främre hjul0.88 "
Höjd71.75 "
Längd26.5 "
Sänkt höjd7.88 "
MaterialStål
Max. Dumphöjd52 "
Mäta enheterVARJE
Min. Dumphöjd1"
Antal vinkelinställningar24
Antal hjul4
BärbarJa
Häll Höjd Sänkt1"
Häll höjd höjd52 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd71 3 / 4 "
Bakhjul Dia.6"
Bredd på hjul bak2"
Roller Dia.2"
RullmaterialStål
Rotation135 grader
Rotationsvinkel24 grader
Bredd20.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.95
Fartygets höjd (cm)168.28
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBredd på hjul bakKapacitetFärgBreddDjupHöjdArtikelMaterialPris
VESTIL LLW-PAILD-100 Variabel höjd hinkdumper, 125 Lb. Kapacitet | AG7VQT LLW-PAILD-1001.25 "125 IbsBlå, gul26 "35.875 "71.25 "TrumliftStål18 001 kr
VESTIL LLW-PAILD-100-PSS hinkdispenser med variabel höjd, 125 Lb. Kapacitet | CE3EFB LLW-PAILD-100-PSS1.25 "125 IbsSilver25.56 "36.9375 "71.87 "HinkfodralRostfritt stål63 165 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LLW-PAILD-200 hinkdumper med variabel höjd, 200 Lb. Kapacitet
16 071 kr /enhet