VESTIL LM-HP4-S Lift Master Hook Plate, 4000 Lb. Kapacitet, vridbar

Finns i lager
Artikel: AG7VTZ Modell: LM-HP4-S

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 791 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrokplatta
Batterier ingårNej
Kapacitet4000 Ibs
FärgSilver
Gaffelöppningshöjd1 3 / 4 "
Gaffelöppningsbredd6 1 / 2 "
Gaffelficka Center13 "
Gaffelfickhöjd1 3 / 4 "
Gaffeltjocklek1.75 "
Gaffelbredd6.5 "
RammaterialStål
Höjd13.63 "
Höjd utan krok6"
KrokmaterialStål
Kroköppningsavstånd1.25 "
Krok typSnurra
Längd3.5 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Säkerhetsrem ingårJa
Tjocklek3.25 "
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)34.45
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdKrok typPris
VESTIL LM-HP4-R Lift Master Hook Plate, 4000 Lb. Kapacitet, styv | AG7VTY LM-HP4-R4000 Ibs12.13 "Stel2 649 kr
VESTIL LM-HP6-S Lift Master Hook Plate, 6000 Lb. Kapacitet, vridbar | AG7VUB LM-HP6-S6000 Ibs15 "Snurra3 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LM-HP4-S Lift Master Hook Plate, 4000 Lb. Kapacitet, vridbar
2 791 kr /enhet