VESTIL LM-HRNT-6-36 Höghusbom, blå/gul icke-teleskoperande, 6000 Lb. Kapacitet, 36 tums storlek

Artikel: AG7VUH Modell: LM-HRNT-6-36
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

54 319 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNå över gaffeltruckbom
Boom stilIcke teleskoperande
Typ av bomHög uppgång Boom
Kapacitet6000 Ibs
Kedjelängd36 "
FärgBlå
Kompatibel gaffeltjocklek2.25 "
Djup40.12 "
Utökad längd50.375 "
Gaffelficka Center36 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 4 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 4 "
Gaffelficka bredd7.25 "
Höjd78.56 "
Längd50.375 "
MaterialStål
Max. Hook Point48 "
Max. Längd50.38 "
Mäta enheterVARJE
Min. Hook Point30 "
Antal krokar2
Antal vertikala justeringspositioner4
Fasthållningslängd36 "
SäkerhetskedjorJa
Kapacitet med en krok på 30"6000 Ibs
Kapacitet med en krok på 36"5000 Ibs
Kapacitet med en krok på 42"4500 Ibs
Kapacitet med en krok på 48"4000 Ibs
Bredd44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 429.3
Fartygets höjd (cm)199.55
Fartygets längd (cm)127.95
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet med en krok på 42"KapacitetKompatibel gaffeltjocklekKapacitet med en krok på 48"BreddGaffelficka CenterGaffelfickhöjdGaffelficka breddPris
VESTIL LM-HRNT-4-24 Höghusbom, blå/gul icke teleskoperande, 4000 Lb. Kapacitet, 24 tums storlek | AG7VUC LM-HRNT-4-243500 Ibs4000 Ibs2.5 "3250 Ibs32 "24 "2 1 / 2 "7.5 "41 258 kr
RFQ
VESTIL LM-HRNT-4-30 Höghusbom, blå/gul icke-teleskoperande, 4000 Lb. Kapacitet, 30 tum Storlek | AG7VUD LM-HRNT-4-303500 Ibs4000 Ibs2.5 "3250 Ibs38 "30 "2 1 / 2 "7.5 "42 527 kr
RFQ
VESTIL LM-HRNT-4-36 Höghusbom, blå/gul icke-teleskoperande, 4000 Lb. Kapacitet, 36 tum Storlek | AG7VUE LM-HRNT-4-363500 Ibs4000 Ibs2.5 "3250 Ibs44 "36 "2 1 / 2 "7.5 "43 798 kr
RFQ
VESTIL LM-HRNT-6-24 Höghusbom, blå/gul icke teleskoperande, 6000 Lb. Kapacitet, 24 tums storlek | AG7VUF LM-HRNT-6-244500 Ibs6000 Ibs2.25 "4000 Ibs32 "24 "2 1 / 4 "7.25 "51 183 kr
RFQ
VESTIL LM-HRNT-6-30 Höghusbom, blå/gul icke teleskoperande, 6000 Lb. Kapacitet, 30 tum Storlek | AG7VUG LM-HRNT-6-304500 Ibs6000 Ibs2.25 "4000 Ibs38 "30 "2 1 / 4 "7.25 "52 767 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LM-HRNT-6-36 Höghusbom, blå/gul icke-teleskoperande, 6000 Lb. Kapacitet, 36 tums storlek
54 319 kr /enhet