VESTIL LM-F15-4-24 Lift Master Boom, Blå / Gul 15 grader, 4000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel

Artikel: AG7VTW Modell: LM-F15-4-24
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

26 015 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskopisk gaffeltruck
Boom stilteleskop
Kapacitet4000 Ibs
Kedjelängd36 "
Kompatibel gaffeltjocklek2.5 "
Djup87 "
Förlängd krokhöjd28 11 / 32 "
Utökad längd147 "
FörlängningsfärgGul
Gaffelficka Center24 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelfickstorlek7-1 / 2 "
Gaffelficka bredd7.5 "
RamfärgBlå
Höjd33 "
Längd87 "
MaterialStål
Max. Hook Point144 "
Max. Längd147 "
Mäta enheterVARJE
Min. Hook Point36 "
Min. Längd87 "
Antal krokar2
Antal vertikala justeringspositioner4
Total förlängd höjd48 1 / 2 "
Fasthållningslängd36 "
Indragen krokhöjd12 13 / 16 "
SäkerhetskedjorJa
Kapacitet med en krok på 108"2500 Ibs
Kapacitet med en krok på 120"2250 Ibs
Kapacitet med en krok på 132"2000 Ibs
Kapacitet med en krok på 144"1750 Ibs
Kapacitet med en krok på 36"4000 Ibs
Kapacitet med en krok på 48"3750 Ibs
Kapacitet med en krok på 60"3500 Ibs
Kapacitet med en krok på 72"3250 Ibs
Kapacitet med en krok på 84"3000 Ibs
Kapacitet med en krok på 96"2750 Ibs
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 167.4
Fartygets höjd (cm)83.74
Fartygets längd (cm)220.98
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetKompatibel gaffeltjocklekMax. LängdAntal vertikala justeringspositionerKapacitet med en krok på 108"Kapacitet med en krok på 120"Kapacitet med en krok på 132"Pris
VESTIL LM-1T-3-24 Teleskoplyftsbom, blå/gul 3000 Lb. Kapacitet, 24 tums breda gafflar | AG7VRH LM-1T-3-2425.88 "3000 Ibs2.5 "151.25 "101500 Ibs1250 Ibs1000 Ibs33 024 kr
RFQ
VESTIL LM-1T-4-11 Teleskoplyftsbom, blå/gul 4000 Lb. Kapacitet, 11 tums breda gafflar | AG7VRJ LM-1T-4-1125.88 "4000 Ibs2.5 "151.25 "102500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs32 647 kr
RFQ
VESTIL LM-1T-4-24 Teleskoplyftsbom, blå/gul 4000 Lb. Kapacitet, 24 tums breda gafflar | AG7VRK LM-1T-4-2425.88 "4000 Ibs2.5 "151.25 "102500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs33 416 kr
RFQ
VESTIL LM-1T-4-30 Teleskoplyftsbom, Blå / Gul 4000 Lb. Kapacitet, 30 tums breda gafflar | AG7VRL LM-1T-4-3025.88 "4000 Ibs2.5 "151.25 "102500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs37 466 kr
RFQ
VESTIL LM-1T-4-36 Teleskoplyftsbom, blå/gul 4000 Lb. Kapacitet, 36 tums breda gafflar | AG7VRM LM-1T-4-3625.88 "4000 Ibs2.5 "151.25 "102500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs34 936 kr
RFQ
VESTIL LM-1T-6-11 Teleskoplyftsbom, blå/gul 6000 Lb. Kapacitet, 11 tums breda gafflar | AG7VRN LM-1T-6-1125.88 "6000 Ibs2.25 "151.25 "102600 Ibs2300 Ibs2000 Ibs44 832 kr
RFQ
VESTIL LM-1T-6-24 Teleskoplyftsbom, blå/gul 6000 Lb. Kapacitet, 24 tums breda gafflar | AG7VRP LM-1T-6-2425.88 "6000 Ibs2.25 "151.25 "102600 Ibs2300 Ibs2000 Ibs45 382 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LM-F15-4-24 Lift Master Boom, Blå / Gul 15 grader, 4000 Lb. Kapacitet, 24 tums gaffel
26 015 kr /enhet