WESCO Trumdockor av rostfritt stål


Wesco trumdockor i rostfritt stål har helsvetsad konstruktion med skyddande pulverlackerad finish. De används för att transportera plast-, fiber- och stålfat i läkemedels-, mat- och dryckesapplikationer och tvättmaskiner.

Filter
Trumtyp: Plast, stål eller fiber , Totala höjden: 6" , Svänghjul: 3" , Typ: Runda
StilModellLastkapacitetTrumkapacitetUtanför Dia.HjulmaterialHjulmaterialPris (ex moms)
A
240196
900 lb.55 gal.28.5 "Hårt gummiRostfritt4 813 SEK
B
240198
900 lb.85 gal.31.5 "Hårt gummiZinkplatta3 397 SEK
B
240199
900 lb.85 gal.31.5 "Hårt gummiRostfritt5 159 SEK
A
240192
900 lb.30 gal.24 "Hårt gummiZinkplatta2 658 SEK
A
240193
900 lb.30 gal.24 "Hårt gummiRostfritt4 351 SEK
A
240195
900 lb.55 gal.28.5 "Hårt gummiZinkplatta3 089 SEK
B
240197
1000 lb.55 gal.28.5 "Vit polypropenRostfritt5 303 SEK
A
240194
1000 lb.30 gal.24 "Vit polypropenRostfritt4 719 SEK
B
240200
1000 lb.85 gal.31.5 "Vit polypropenRostfritt5 667 SEK

Trumdockor av rostfritt stål

Wesco trumdockor i rostfritt stål har en helt svetsad konstruktion med en skyddande pulverlackfinish och används vid transport av plast-, fiber- och ståltrummor. Dessa FM-godkända trumdockor har en tre-tums svänghjul för extra stabilitet och enkel rörlighet. Wesco trumdockor har polypropylen eller hårda gummihjul med rostfritt stål eller förzinkade vridriggar.

Funktioner

  • Dessa enheter har 3-tums svängbara hjul som är monterade längre isär än standarddockor och helt under dockorna, vilket ger mer stabilitet.
  • De har polypropen- eller hårdgummihjul med rostfritt stål eller zinkpläterade svängriggar.
  • Dessa enheter har förstärkta stödben för att öka strukturell styvhet.

Standarder och godkännanden

  • FM

Vanliga frågor

Vilka storlekar av trummor kan dessa dockor rymma?

Deras öppna basdesign tillåter åtkomst för 30, 55 och 85 gallon fat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?