VESTIL LOW-6P Kedjelyft med låg höjd, vagnskjut, 6000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7VWZ Modell: LOW-6P

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelift med låg takhöjd
Botten av rullen till toppen av kroken18 1 / 4 "
Kapacitet6,000 Ibs
FärgOrange
Passar strålfläns W4 till 8 "
Passar balkflänsbredd4 "till 8"
Höjd15 "
Hook Travel Distance10 ft.
Längd17 "
Lastkapacitet6000 Ibs
MaterialStål
Max. Totala höjden18 1 / 4 "
Max. Total bredd12 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Antal rullar4
DriftManuell tryckning
Övergripande djup17 "
Totala höjden15 "
Total bredd12 1 / 2 "
Bredd12.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.95
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBotten av rullen till toppen av krokenPassar balkflänsbreddLastkapacitetMax. Totala höjdenMax. Total breddÖvergripande djupTotala höjdenPris
VESTIL LOW-1G Kedjelyft med låg höjd, vagnredskap, 1000 Lb. Kapacitet | AG7VWR LÅG-1G10 "11 3 / 4 "2 "till 6"1000 Ibs11 3 / 4 "10 "9"10 "6 365 kr
VESTIL LOW-1P Kedjelyft med låg höjd, vagnskjut, 1000 Lb. Kapacitet | AG7VWT LÅG-1P9 1 / 2 "11 3 / 4 "2 "till 6"1000 Ibs11 3 / 4 "9 1 / 2 "10 1 / 4 "10 "5 511 kr
VESTIL LOW-2G Kedjelyft med låg höjd, vagnsväxel, 2000 Lb. Kapacitet | AG7VWU LÅG-2G11 1 / 2 "13 "2 1/2 "till 8"2000 Ibs13 "11 1 / 2 "11 1 / 2 "10 "7 180 kr
VESTIL LOW-2P Kedjelyft med låg höjd, vagnskjut, 2000 Lb. Kapacitet | AG7VWV LÅG-2P10 1 / 2 "13 "2 1/2 "till 8"2000 Ibs13 "10 1 / 2 "12 "10 "6 463 kr
VESTIL LOW-4G Kedjetelfer med lågt takhöjd, vagnredskap, 4000 Lb. Kapacitet | AG7VWW LÅG-4G12 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "till 8"4000 Ibs16 1 / 4 "12 1 / 2 "14 "14 "9 832 kr
VESTIL LOW-4P Kedjelyft med låg höjd, vagnskjut, 4000 Lb. Kapacitet | AG7VWX LÅG-4P11 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "till 8"4000 Ibs16 1 / 4 "11 1 / 2 "14 "14 "9 379 kr
VESTIL LOW-6G Kedjetelfer med lågt takhöjd, vagnredskap, 6000 Lb. Kapacitet | AG7VWY LÅG-6G13 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "till 8"6000 Ibs18 1 / 4 "13 1 / 2 "17 "15 "14 771 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LOW-6P Kedjelyft med låg höjd, vagnskjut, 6000 Lb. Kapacitet
13 609 kr /enhet