VESTIL Manuella borstsopmaskiner


Filter
Höjdjustering i mitten nedre: 12 " , Matthöjdjusteringar: Nej , Mittborste Dia.: 17 1 / 2 " , Mittborstbredd: 5 1 / 2 " , Färg: Red , Hörnborstens höjdjustering: 1 / 2 " , Kantrengöring: Ja , Energy Star-certifierat laddningssystem: Nej , främre hörnborste Dia.: 11 " , Höjd med handtaget nedåt: 13 " , Huvudkvast: 10 "x 19" , Överlappning: 1 / 4 " , Kraftkälla: Växeldriven , Sidoborst: 13 " , Sopmaskinens höjd: 8 1 / 2 " , Hjuldiameter: 3" , Hjulmaterial: Gummi , Hjultyp: Pneumatisk
StilModellBreddKapacitetRengöringsvägens breddDjupDrive SystemHöjdMaterialSotningsområdePris (ex moms)
A
JAN-SM
21 1 / 4 "6 gal.22 "24 "Gear Drive43 "Stål, plast22 "4 076 SEK
RFQ
B
JAN-II
29 "10 gal.19 "48 "Bältesdrift37 7 / 8 "Stål-15 445 SEK
RFQ
C
JAN-LG
32 1 / 2 "9 gal.-30 "Bältesdrift41 1 / 2 "Stål, plast32 1 / 2 "4 388 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?