VESTIL WPT-1624 Mobilt vippbart arbetsbord, 200 Lb. Kapacitet, 16 x 24 tum Storlek | AG8CLE

VESTIL WPT-1624 Mobilt vippbart arbetsbord, 200 Lb. Kapacitet, 16 x 24 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG8CLE Modell: WPT-1624

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellyftbord
Kapacitet200 Ibs
Caster Dia.4"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Främre hjul Dia.4"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Bredd på främre hjul1.25 "
Hantera höjd30 "
Höjd44.06 "
InkluderarInkluderar (2) spakhandtag, (2) svängbara hjul, (2) svängbara hjul med dubbla lås,
Längd26.31 "
Läpphöjd2"
Sänkt höjd31 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd42 "
Max. Lutningsvinkel45 grader
Max. Reseavstånd10.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd31.5 "
Antal Caster4
Användningsmetod(2) Spakhandtag
DriftstypHandopererad
Plattform Längd24 "
Plattformslutningsvinkel45 grader
Plattformsbredd17 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd42 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulpolyuretan
Bredd på hjul bak1.25 "
Bredd23.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 69.3
Fartygets höjd (cm)78.9
Fartygets längd (cm)61.6
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ReseavståndKapacitetFärgAnvändningsmetodPlattform LängdPlattformslutningsvinkelPlattformsbreddBreddPris
VESTIL WT-2221 Mobilt vippbart arbetsbord, 150 Lb. Kapacitet, 22 x 21 tum Storlek | AG8CNA WT-222110 "150 IbsBlått, silver(1) Vrid vredet, (1) Spakhandtag21 "45 grader22 "22 "5 582 kr
VESTIL WT-2424 Mobilt tiltbart arbetsbord, 300 Lb. Kapacitet, 24 x 24 tum Storlek | AG8CNB WT-242440.12 "300 IbsBlått, silver(1) Vrid vredet, (1) Vevhjul24.06 "30 grader24.06 "24.06 "18 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WPT-1624 Mobilt vippbart arbetsbord, 200 Lb. Kapacitet, 16 x 24 tum Storlek
7 526 kr /enhet