VESTIL WT-2221 Mobilt vippbart arbetsbord, 150 Lb. Kapacitet, 22 x 21 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG8CNA Modell: WT-2221

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 582 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellyftbord
Kapacitet150 Ibs
Caster Dia.4"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Svängbar, (2) Svängbar dubbellåsning
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlått, silver
Främre hjul Dia.4"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Bredd på främre hjul1.25 "
Hantera höjd25 "
Höjd28.38 "
Längd21 "
Läpphöjd2"
Sänkt höjd28 3 / 8 "
MaterialStål
Max. Höjd38.375 "
Max. Lutningsvinkel45 grader
Max. Reseavstånd10 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd28.375 "
Antal Caster4
Antal hjul(4)3-1/2 x 1-1/4"
DriftVrid vredet
Användningsmetod(1) Vrid vredet, (1) Spakhandtag
DriftstypHandopererad
Plattform Längd21 "
Plattformslutningsvinkel45 grader
Plattformsbredd22 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd38 3 / 8 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulpolyuretan
Bredd på hjul bak1.25 "
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2
Fartygets höjd (cm)72.07
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. ReseavståndKapacitetFärgAnvändningsmetodPlattform LängdPlattformslutningsvinkelPlattformsbreddBreddPris
VESTIL WPT-1624 Mobilt vippbart arbetsbord, 200 Lb. Kapacitet, 16 x 24 tum Storlek | AG8CLE WPT-162410.5 "200 IbsBlå(2) Spakhandtag24 "45 grader17 "23.38 "7 526 kr
VESTIL WT-2424 Mobilt tiltbart arbetsbord, 300 Lb. Kapacitet, 24 x 24 tum Storlek | AG8CNB WT-242440.12 "300 IbsBlått, silver(1) Vrid vredet, (1) Vevhjul24.06 "30 grader24.06 "24.06 "18 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WT-2221 Mobilt vippbart arbetsbord, 150 Lb. Kapacitet, 22 x 21 tum Storlek
5 582 kr /enhet