VESTIL Palltruckar Med Handbromsar


Filter
Kapacitet: 5500 Ibs , Färg: Gul , Djup: 66 " , Gaffellängd: 48 " , Gaffelsadelbredd: 27 " , Gaffelbredd: 7" , helsvetsad ram: Ja , Handtagslängd: 49 " , Handtagsmaterial: Stål , Höjd: 49 " , Total gaffelbredd: 27 " , Kraftkälla: Hand , Rullmaterial: polyuretan , Styrhjul Dia.: 7" , Styrhjul Material: Poly på stål , Styrhjulsbredd: 2"
StilModellHjulmaterialRoller Dia.RullbreddPris (ex moms)
A
PM5-2748-HB
Poly på stål4"3"10 663 SEK
B
PM5-2748-DMHB
polyuretan3"4"12 155 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?