VESTIL PM5-2748-DMHB Palltruck med dödmansbroms 66 tum x 27 tum x 49 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet | AG7XHG

VESTIL PM5-2748-DMHB Palltruck med dödmansbroms 66 tum x 27 tum x 49 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7XHG Modell: PM5-2748-DMHB

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Kapacitet5500 Ibs
Hjulmaterialpolyuretan
FärgGul
Djup66 "
Gaffelhöjd sänkt2.88 "
Gaffellängd48 "
Gaffelsadelbredd27 "
Gaffelbredd7"
Helsvetsad ramJa
handtag Längd49 "
Hantera materialStål
Höjd49 "
Längd66 "
Load Center19 "
Sänkt höjd2 7 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Total gaffelbredd27 "
KraftkällaHand
Höjd höjd7 3 / 4 "
Roller Dia.3"
Rullmaterialpolyuretan
Rullbredd4"
Styrhjul Dia.7"
Material för styrhjulPoly på stål
Styrhjulsbredd2"
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99.45
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialRoller Dia.RullbreddPris
VESTIL PM5-2748-HB Palltruck i stål med broms 66 tum x 27 tum x 49 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, gul | AG7XHK PM5-2748-HBPoly på stål4"3"10 663 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM5-2748-DMHB Palltruck med dödmansbroms 66 tum x 27 tum x 49 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet
12 155 kr /enhet