VESTIL PES-serien bärbara elektriska salamandrar


Filter
ACLI Säkerhetskontakt: Ja , Färg: Gul , Sladdlängd: 300 " , Design: Bärbar salamander , Bränsletyp: elektriska , Värmekontroller: Termostat , Höjd: 39 " , Material: Stål , Max. Termostat: 100 Deg. F , Min. Termostat: 40 Deg. F , Antal inställningar: Variabel , Timer: Nej , Säkerhetsbrytare välter: Nej , Däckdiameter: 10 " , Bredd: 23.25 "
StilModellTemp. StigaAmpsDjupSpänningWatt @ 240 voltVärmeklassificeringkWMax. BTUPris (ex moms)
A
PES-1024-1
30 ° F42A18 "240V10000W34000 BTU10 kW34130 BTU31 409 SEK
B
PES-1524-1
45 ° F63A18 "240V--15 kW-32 913 SEK
C
PES-1524-3
45 ° F36A18 "240V15000W51000 BTU15 kW51195 BTU31 346 SEK
D
PES-1548-3
45 ° F18A18 "480V--15 kW-31 346 SEK
E
PES-1520-3
45 ° F42A18 "208V--15 kW-32 913 SEK
F
PES-3048-3
90 ° F36A22 "480V--30 kW-51 873 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?