VESTIL PES-1524-3 bärbar elektrisk salamandervärmare, 15KW, 240 volt, 3-fas, gul

Finns i lager
Artikel: AG7WYE Modell: PES-1524-3

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 346 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk Salamandervärmare
ACLI SäkerhetspluggJa
Amps36A
Automatisk avstängningJa
FärgGul
Ledningslängd300 "
Djup18 "
DesignaBärbar salamander
Bränsletypelektriska
Värmeklassificering51000 BTU
VärmekontrollerTermostat
Värmarens effektvärde15000W
Värmare TypKonvektion
Värmeområde1300 XNUMX kvm
Höjd39 "
kW15 kW
Längd18 "
MaterialStål
Max. BTU51195 BTU
Max. Termostat100 Deg. F
Mäta enheterVARJE
Min. Termostat40 Deg. F
Antal inställningarVariabel
Fas3
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP15000W
Temp. Stiga45 Deg. F
TermostatJa
timerNej
Säkerhetsbrytare välterNej
Spänning240V
Volt / fas240/3
Watt @ 240 volt15000W
Bredd23.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.05
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)59.06
HS-kod8516290030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigaAmpsDjupSpänningWatt @ 240 voltVärmeklassificeringkWMax. BTUPris
VESTIL PES-1024-1 Bärbar elektrisk Salamandervärmare, 10KW, 240 Volt, 1 Fas, Gul | AG7WYA PES-1024-130 Deg. F42A18 "240V10000W34000 BTU10 kW34130 BTU31 409 kr
VESTIL PES-1520-3 bärbar elektrisk salamandervärmare, 15KW, 208 volt, 3-fas, gul | AG7WYC PES-1520-345 Deg. F42A18 "208V--15 kW-32 913 kr
VESTIL PES-1524-1 Bärbar elektrisk salamandervärmare, 15KW, 240 Volt, 1 Fas, Gul | AG7WYD PES-1524-145 Deg. F63A18 "240V--15 kW-32 913 kr
VESTIL PES-1548-3 Bärbar elektrisk Salamandervärmare, 15KW, 480 Volt, 3 Fas, Gul | AG7WYF PES-1548-345 Deg. F18A18 "480V--15 kW-31 346 kr
VESTIL PES-3048-3 Bärbar elektrisk salamandervärmare, 30KW, 480 Volt, 3 Fas, Gul | AG7WYG PES-3048-390 Deg. F36A22 "480V--30 kW-51 873 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PES-1524-3 bärbar elektrisk salamandervärmare, 15KW, 240 volt, 3-fas, gul
31 346 kr /enhet