VESTIL PM5-2748-QL lyftpalltruck, 61-11/16 tum x 27 tum x 48-5/8 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, blå | AG7XHP

VESTIL PM5-2748-QL lyftpalltruck, 61-11/16 tum x 27 tum x 48-5/8 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, blå

Finns i lager
Artikel: AG7XHP Modell: PM5-2748-QL

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Kapacitet5500 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
FärgBlå
Djup61.6875 "
Gaffelhöjd sänkt2.88 "
Gaffellängd48 "
Gaffelsadelbredd27 "
Gaffelbredd7"
Helsvetsad ramJa
handtag Längd49 "
Hantera materialStål
Höjd48.63 "
Längd66 "
Load Center19 "
Sänkt höjd2 7 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Total gaffelbredd27 "
KraftkällaHand
Höjd höjd7 3 / 4 "
Roller Dia.2 7 / 8 "
Rullmaterialpolyuretan
Rullbredd4"
Styrhjul Dia.6 3 / 4 "
Material för styrhjulPoly på stål
Styrhjulsbredd2"
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 92.25
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupGaffelbreddhandtag LängdHöjdRoller Dia.RullbreddStyrhjul Dia.Pris
VESTIL PM5-2048-QL Steel Quick Lift Palltruck, 59 tum x 20 tum x 48 tum 5500 Storlek, Lb. Kapacitet, blå | AG7XGY PM5-2048-QL20 "59 "20 "48 "48 "3"3 5 / 8 "7"9 344 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM5-2748-QL lyftpalltruck, 61-11/16 tum x 27 tum x 48-5/8 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, blå
9 350 kr /enhet