VESTIL PM5-2048-QL Steel Quick Lift Palltruck, 59 tum x 20 tum x 48 tum 5500 Storlek, Lb. Kapacitet, blå | AG7XGY

VESTIL PM5-2048-QL Steel Quick Lift Palltruck, 59 tum x 20 tum x 48 tum 5500 Storlek, Lb. Kapacitet, blå

Finns i lager
Artikel: AG7XGY Modell: PM5-2048-QL

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 344 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Kapacitet5500 Ibs
FärgBlå
Djup59 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd20 "
Helsvetsad ramJa
handtag Längd48 "
Hantera materialStål
Höjd48 "
Längd59 "
Sänkt höjd2 7 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal pumpar till max. Höjd5 till 6 (tom), 12 till 13 (laddade)
KraftkällaHand
Höjd höjd7 3 / 4 "
Roller Dia.3"
Rullmaterialpolyuretan
Rullbredd3 5 / 8 "
Styrhjul Dia.7"
Material för styrhjulPoly på stål
Styrhjulsbredd2"
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)149.86
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupGaffelbreddhandtag LängdHöjdRoller Dia.RullbreddStyrhjul Dia.Pris
VESTIL PM5-2748-QL lyftpalltruck, 61-11/16 tum x 27 tum x 48-5/8 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, blå | AG7XHP PM5-2748-QL27 "61.6875 "7"49 "48.63 "2 7 / 8 "4"6 3 / 4 "9 350 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM5-2048-QL Steel Quick Lift Palltruck, 59 tum x 20 tum x 48 tum 5500 Storlek, Lb. Kapacitet, blå
9 344 kr /enhet