VESTIL PMSS-60-AC AC-driven korg-/skidstaplare, 60 tum Upphöjd höjd, 4000 Lb. Kapacitet | AG7XKE

VESTIL PMSS-60-AC AC-driven korg/släpstaplare, 60 tum Upphöjd höjd, 4000 Lb. Kapacitet

Artikel: AG7XKE Modell: PMSS-60-AC
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

89 384 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk staplare
Basben inuti Dia.14 1 / 2 "
Basben utanför dia.29 1 / 2 "
Kapacitet4000 Ibs
HjulmaterialFenol
Caster TypSnurra
FärgBlå
Gaffellängd36 "
Gaffelbredd4"
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialFenol
Hantera höjd40 "
Höjd88 "
Horisontellt belastningscentrum18 "
HP1.5 hk
Benbredd7.5 "
Längd66 "
Lyfttid30 sek.
Lyfthöjd Max.60 "
Lastkapacitet4000 Ibs
Sänkt höjd3 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Reseavstånd56.5 "
Max. Bredd mellan benen29.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd3.5 "
Min. Tidsintervall20 till 35 sek.
Min. Bredd mellan gafflar26 "
Min. Bredd mellan benen14.5 "
Antal hjul8
Driftelektriska
Total gaffelbredd26 "
Fas1
KraftkällaElektrisk sladd
Höjd höjd60 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulFenol
Spänning115V
Bredd39.75 "
Bredd över gafflar26 In.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 391.5
Fartygets höjd (cm)223.52
Fartygets längd (cm)170.18
Fartygets bredd (cm)100.97
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasHöjdHPKraftkällaSpänningInkluderarLyfthöjd Max.Max. GaffelhöjdPris
VESTIL PMSS-50-AC AC-driven korg-/skidstaplare, 50 tum Upphöjd höjd, 4000 Lb. Kapacitet | AG7XKC PMSS-50-AC178 "1.5 hkElektrisk sladd115V-50 "-82 375 kr
RFQ
VESTIL PMSS-50-DC DC-driven korg-/skidstaplare, 50 tum Upphöjd höjd, 4000 Lb. Kapacitet | AG7XKD PMSS-50-DCEj tillämplig78 "0.5 hkElektrisk sladdlös12VbATTERI~~POS=TRUNC50 "-82 375 kr
RFQ
VESTIL PMSS-60-DC DC-driven korg-/skidstaplare, 60 tum Upphöjd höjd, 4000 Lb. Kapacitet | AG7XKF PMSS-60-DCEj tillämplig88 "0.5 hkElektrisk sladdlös12VbATTERI~~POS=TRUNC60 "-89 384 kr
RFQ
VESTIL PMSS-50-AIR Air/Oil Rotary Foot Treadle Skid Stacker, 50 tum Upphöjd höjd, 4000 Lb. Kapacitet | AG8DBD PMSS-50-AIR-78 "--0VHelsvetsad ram9050 "82 375 kr
RFQ
VESTIL PMSS-60-AIR Air/Oil Rotary Foot Treadle Skid Stacker, 60 tum Upphöjd höjd, 4000 Lb. Kapacitet | AG8DBE PMSS-60-AIR-88 "--0VHelsvetsad ram105.560 "89 384 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PMSS-60-AC AC-driven korg/släpstaplare, 60 tum Upphöjd höjd, 4000 Lb. Kapacitet
89 384 kr /enhet