VESTIL Bärbara kartongvagnar


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Caster Dia.: 5" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: Snurra , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Färg: Svart , Lastkapacitet: 400 Ibs , Material: Stål , Max. Förvaringsområden: 5 , Antal hjul: 4 , Antal hyllor: 2
StilModellBreddDäckbreddAvstånd mellan avdelareHöjdInkluderarLängdAntal HyllaPlattform LängdPris (ex moms)
A
CTPT-1844-CK
18 "18 "8"30 "5 avdelare - 8" mellan avdelare44 "144 "4 427 SEK
B
CTC-1856-B
19.81 "19.88 "4"59.13 "8 avdelare - 4" mellan avdelare56.5 "256.5 "8 461 SEK

Bärbara kartongvagnar

Vestils omonterade bärbara kartongvagnar med 4 till 8 ramdelare är utformade för att lagra, organisera och transportera tomma kartonger. CTC-modellerna har två pulverlackerade svarta hyllor med justerbara lådavdelare perfekt för små lådor; och CTPT-kartongmodellerna består av en enda hylla för att rymma överdimensionerade lådor. Dessa lådavdelare kan placeras i vilken som helst av de förborrade positionerna längs vagnens däck och rullar på fyra svängbara hjul för enkel manövrerbarhet på alla terränger. De finns i stötdämpande poly-on-poly- och polyuretanhjulmaterial.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?