VESTIL Stolpelyftsbord


Filter
Caster Dia .: 5" , Hjulmaterial: Poly på stål , Hjulbredd: 1 1 / 2 " , Material: Polystyren , Operationstyp: 1 hastighet fotpump
StilModellKapacitetHöjdLängdDriftPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris (ex moms)
A
Pt2436e
1000 Ibs34 "42 "Linjärmanövrerad36 "24 "24 "31 722 SEK
RFQ
B
PT12-10
1000 Ibs26 "34 "-30 "20 "20 "13 712 SEK
C
PT12-40
4000 Ibs25 "41 "1 hastighet fotpump36 "24 "24 "20 055 SEK

Stolpelyftsbord

Vestil stolpliftar ger en ergonomisk lösning för positionering, lyft och transport av tunga laster i tillverkningsanläggningar och lager. Dessa lyftbord har en lågprofil hydraulisk fotpump med en formad bas eller en teleskopcylinder för att leverera ett mångsidigt lyftområde och fotbromsar för maximal stabilitet. Med en maximal lastkapacitet på 4000 lb kommer dessa bord integrerade med poly-på-stål hjul för stötdämpning och finns i 34 & 41 tum längdalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?