ZIP UP Fönsterskyddsfilm, 360 dagar


Zip-Up fönsterskyddsfilmer används för tillfälligt skydd av fönster och karmar för att förhindra murbruksfläckar, stuckatur, översprayer, rester med mera. De är snabbare att applicera än att använda polyfolie och tejp.

Filter
Färg: Blå , Längd: 330ft.
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
75-360B2
24 "1 003 SEK
RFQ
A
75-360B3
36 "1 505 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har ett akryllim som är behandlat för att motstå UV-solljus och fukt.
  • De är speciellt framtagna för att aldrig lämna en rest och kräver därför ingen skrapning och rengöring av glasytan när man tar bort den gamla filmen.
  • De är idealiska för byggnader, målningar, ombyggnader och andra liknande applikationer.
  • Dessa självhäftande skyddsfilmer är lättare att applicera och erbjuder upp till 360 dagars utomhusanvändning.

Vanliga frågor

Hur installerar man dessa fönsterskyddsfilmer?

  • Rengör glasytan där filmen behövs för att installeras. Använd en lösning av tvål och vatten för att rengöra ytan för att ta bort smuts eller skräp.
  • Klipp till filmen så att den passar perfekt till varje glasyta som den appliceras på.
  • Skjut försiktigt filmen på plats på glaset, spraya baksidan av filmen med en lösning och jämna till den med en styv skrapa.

Vilket material används i konstruktionen av dessa filmer?

Dessa skyddsfilmer är sammansatta av miljövänlig polyolefin, som erbjuder exceptionell klarhet och glans, en balanserad krympning i alla riktningar, förbättrad bearbetbarhet och värmebeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?