VESTIL RDBT-PO trumbilsvagga med polyolefinhjul

Finns i lager
Artikel: AG7XXF Modell: RDBT-PO

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 611 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
accepterar55-gallons stål-, plast- eller fibertrummor
Kapacitet1,000 Ibs
Caster Dia.3"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster TypSnurra
Hjulbredd2"
FärgGul
Djup20.0625 "
Dräneringshöjd12 13 / 16 "
TrummaterialStål, plast, fiber
Trummans storlek55 gal.
RammaterialStål
Höjd60.63 "
Längd20.06 "
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Nosplattans djup4"
Näsplattans tjocklek1 / 2 "
Nosplattans bredd1 1 / 2 "
Antal hjul2
Antal vertikala stöd2
Övergripande djup20.0625 "
Bakhjul Dia.3"
Material för bakhjulPoly på Poly
Bredd på hjul bak1.25 "
Spetsvinkel (grader)3 grader
Användbar bredd17 1 / 16 "
Bredd23.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 66.6
Fartygets höjd (cm)153.83
Fartygets längd (cm)50.17
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.HjulmaterialHjulbreddPris
VESTIL RDBT-MR trumlastare med gjutet gummihjul | AG7XXD RDBT-MR10 ", 3", 6 "Form på gummi2", 1 1/4", 2 1/2"8 827 kr
VESTIL RDBT-SS trumlastare med stålhjul | AG7XXG RDBT-SS10 ", 3", 6 "Poly på Poly2", 1 1/4", 2 1/2"9 783 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RDBT-PO trumbilsvagga med polyolefinhjul
9 611 kr /enhet