VESTIL RDC-1000-5SS Roterande trumvagn, stålhjul, 1000 Lb. Kapacitet | AG7XXL

VESTIL RDC-1000-5SS Roterande trumvagn, stålhjul, 1000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7XXL Modell: RDC-1000-5SS

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
Kapacitet1,000 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialStål
Caster Typ2 styv, 2 vridbar
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Djup42 "
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialStål
Bredd på främre hjul1.25 "
handtag Längd34 "
Hantera materialTrä
Höjd27.5 "
InkluderarHandle
Längd42 "
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Övergripande djup42 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulStål
Bredd på hjul bak1"
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.4
Fartygets höjd (cm)69.85
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialFramhjulsmaterialMaterial för bakhjulPris
VESTIL RDC-1000-5PO roterande trumvagn, polyhjul, 1000 Lb. Kapacitet | AG7XXJ RDC-1000-5POpolyolefinpolyolefinpolyolefin4 514 kr
VESTIL RDC-1000-5PU roterande trumvagn, poly-på-stål, 1000 Lb. Kapacitet | AG7XXK RDC-1000-5PUPoly på stålPoly på stålPoly på stål5 220 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RDC-1000-5SS Roterande trumvagn, stålhjul, 1000 Lb. Kapacitet
4 389 kr /enhet