Justerbara gafflar: Ja , Justerbara ben: Ja , Batteristorlek: 11 , Batterivolt: 12V , Hjulmaterial: Poly på stål , Laddarens spänning: 24V DC , Färg: Svart gul , Gaffellängd: 42 " , främre hjulmaterial: Poly på stål , HP: 2 hk , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Lastkapacitet: 2000 Ibs , Material: Stål , Max. Bredd mellan gafflar: 26.75 " , Motorspänning: 24V DC , Antal batterier: 2 , Antal hjul: 5 , Antal Drive Caster: 1 , Antal främre hjul: 2 , Antal stabilisatorhjul: 2 , Drift vid full laddning: 3 till 4 timmar. , Drift vid full laddning vid periodvis användning: 8 hrs. , Fas: Ej tillämplig , Kraftkälla: Batteridriven , Bakre hjulmaterial: Poly på stål , Uniform kapacitet vid 0" till 62": 2000 Ibs , Uniform kapacitet vid 118" till 137": 1000 Ibs , Uniform kapacitet vid 137" till 150": 750 Ibs , Uniform kapacitet vid 62" till 118": 1500 Ibs , Spänning: 24V