VESTIL S-118-FF fast driven lyftstaplare, 118 tum upphöjd

Artikel: AG7YEB Modell: S-118-FF
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

156 424 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Batteri(2)12V DC
batteri~~POS=TRUNC11
Batterivolt12V
Kapacitet2000 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
Laddare24V DC
Laddare Spänning24V DC
FärgSvart gul
Kör Caster Dia.10 "
Drivhjulsbredd3 1 / 8 "
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd5.9 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3.375 "
FramhjulsmaterialPoly på stål
Bredd på främre hjul3 1 / 8 "
Höjd78 "
HP2 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Benbredd4"
Längd67.31 "
Lyfthöjd Max.118 "
Lastkapacitet2000 Ibs
Sänkt höjd3 3 / 8 "
MaterialStål
Max. Reseavstånd114.625 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd3.38 "
Min. Bredd mellan gafflar26.75 "
Min. Bredd mellan benen26.75 "
motortypDC 24V
motor~~POS=TRUNC24V DC
Antal batterier2
Antal hjul5
Antal Drive Caster1
Antal främre hjul2
Antal stabilisatorhjul2
Drift vid full laddning3 till 4 timmar.
Drift vid full laddning vid periodvis användning8 hrs.
FasEj tillämplig
KraftkällaBatteridriven
Höjd höjd118 "
Bakhjul Dia.3"
Material för bakhjulPoly på stål
Stabilisatorhjul Dia.3"
Stabilisatorhjulsbredd1 7 / 16 "
Uniform kapacitet vid 0" till 62"2000 Ibs
Uniform kapacitet vid 62" till 118"1500 Ibs
Spänning24V
HjulmaterialPoly-på-stål
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 511.65
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)170.97
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdKör Caster Dia.DrivhjulsbreddLyfthöjd Max.Max. ReseavståndMax. Bredd mellan benenMin. LyfthöjdMin. Bredd mellan gafflarPris
VESTIL S-118-AA justerbar driven lyftstaplare, 118 tums upphöjd | AG7YDY S-118-AA69 "10 "3"118 "115.875 "50 "2.13 "8"167 338 kr
RFQ
VESTIL S-150-AA justerbar driven lyftstaplare, 150 tum upphöjd | AG7YEE S-150-AA68.88 "9 7 / 8 "3 1 / 8 "150 "147.875 "57.88 "2.13 "8.38 "180 950 kr
RFQ
VESTIL S-62-AA Justera driven lyftstaplare, 62 tum upphöjd | AG7YEQ S-62-AA69 "10 "3 3 / 8 "62 "59.75 "58 "2.25 "8"155 985 kr
RFQ
VESTIL S-62-FA fast truckstaplare, 62 tums höjd | AG7YER S-62-FA67.31 "10 "3 3 / 8 "62 "59.5 "50 "2.5 "26.75 "139 692 kr
RFQ
VESTIL S-62-FF fast driven lyftstaplare, 62 tum upphöjd | AG7ÄNÅ S-62-FF67.31 "10 "3 1 / 8 "62 "40.12 "-3.38 "26.75 "132 165 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL S-118-FF fast driven lyftstaplare, 118 tum upphöjd
156 424 kr /enhet