Baslängd: 44 1 / 2 " , Basbredd: 44 1 / 2 " , Batterier ingår: Nej , Caster Dia.: 6" , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå, gul , Sladdlängd: 8 ft. , Gaffelficka Höjd: 2 1 / 2 " , Gaffelfickans bredd: 7" , Installationshårdvara ingår: Nej , Längd: 48 " , Material: Stål , Antal Caster: 4 , Operationstyp: Fotopererad , Fas: 1 , Nätsladds längd: 8 ft. , Kraftkälla: elektriska , RPM: 8 RPM , RPM-intervall: 3 12 till XNUMX XNUMX varv per minut , Diameter på skivspelare: 48 " , skivspelare Material: Stål , Spänning: 115V , Bredd: 48 "