VESTIL TG Series Vinyl Strip Dörrrullar


Filter
Sprödhetstemperatur: 35 grader C , Färg: Rensa , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves Tear Load: 35.4 Ibs , Haze Transmission: 6.3% , Belastning vid 100 % förlängning: 32.2 Ibs , Ljustransmittans: 82.80% , Material: PVC Vinyl , Max. Dragförlängning: 388% , Drifttemp. Räckvidd: -10 grader. till 140 grader. F , Paketstorlek: 1 , Styvhet i böjning: 1805 psi @ 23 grader C , Styrka @ 100 % förlängning: 1181 psi , Brottgräns: 2635 psi
StilModellDjupHöjdLängdÖppningshöjdTjocklekBreddPris (ex moms)
A
TG-600-ROLL
0.06 "3600 "300 ft.3600 "0.06 "6"4 326 SEK
RFQ
B
TG-800-ROLL
0.08 "3600 "300 ft.-0.08 "8"6 349 SEK
RFQ
C
TG-1200-ROLL
0.12 "2400 "200 ft.-0.12 "12 "7 182 SEK
RFQ
D
TG-1600-ROLL
0.16 "1200 "100 ft.1200 "0.16 "16 "5 926 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?