VESTIL TG-1200-ROLL rulle för vinylremsa, 0.12 tum tjocklek

Artikel: AG8AHD Modell: TG-1200-ROLL
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

7 182 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinylremsa
Sprödhet Temp.35 grader C
FärgRensa
Djup0.12 "
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 Ibs
Distransmittans6.3%
Höjd2400 "
Längd200 ft.
Belastning vid 100 % förlängning32.2 Ibs
Ljustransmittans82.80%
MaterialPVC Vinyl
Max. Dragförlängning388%
Mäta enheterVARJE
Öppningshöjd2400 "
Öppningsbredd12 "
Driftstemp. Räckvidd-10 grader. till 140 grader. F
Paketstorlek1
Specifik gravitation1.22
Styvhet i Flexure1805 psi @ 23 grader C
Styrka @ 100 % förlängning1181 psi
Draghållfasthet2635 psi
Tjocklek0.12 "
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.3
Fartygets höjd (cm)6096
Fartygets längd (cm)0.3
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdÖppningshöjdTjocklekBreddPris
VESTIL TG-1600-ROLL rulle för vinylremsa, 0.16 tums tjocklek | AG8ALX TG-1600-ROLL0.16 "1200 "100 ft.1200 "0.16 "16 "5 926 kr
VESTIL TG-600-ROLL rulle för vinylremsa, 0.06 tum tjocklek | AG8NÅGON TG-600-ROLL0.06 "3600 "300 ft.3600 "0.06 "6"4 326 kr
RFQ
VESTIL TG-800-ROLL rulle för vinylremsa, 0.08 tum tjocklek | AG8AQJ TG-800-ROLL0.08 "3600 "300 ft.-0.08 "8"6 349 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TG-1200-ROLL rulle för vinylremsa, 0.12 tum tjocklek
7 182 kr /enhet