VESTIL VS-ECH-serien Elektriska kedjetelfer med variabel hastighet


Filter
Kedjesäkerhetsfaktor: 4 , Färg: Blå , höjdhöjd: 18 " , HP: 1 / 2 hp , Längd: 10 3 / 4 " , Material: Stål , Hängsladdlängd: 10 ft. , Fas: 1 , Nätsladds längd: 6 ft. , Säkerhetsfaktor: 2 , Standardlyft: 13 ft. , Bredd: 12 1 / 4 "
StilModellHöjdAnvänds höjdLastkapacitetSpänningPris (ex moms)
A
VS-ECH-5-1PH
17 "0 till 49 fot500 Ibs220V44 472 SEK
B
VS-ECH-2-1PH
17 "0 till 49 fot250 Ibs115V43 296 SEK
C
VS-ECH-10-1PH
19 "0 till 20 fot1000 Ibs220V49 548 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?