VESTIL WIRE Series Nestable Wire Carts


Filter
Bottom Basket Height: 3 / 4 " , Caster Dia.: 6" , Länkhjul Material: polyuretan , Hjulbredd: 2" , Färg: Silver , Läpphöjd: 8" , Material: Stål , Nestbar: Ja , Antal hjul: 4
StilModellAntal hyllorLängd på bottenkorgNedre korgbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddÖversta korghöjdÖversta korglängdPris (ex moms)
A
WIRE-M
148 "21 3 / 4 "43.25 "52 "28.75 "--5 329 SEK
B
WIRE-L
245 3 / 4 "25 3 / 4 "36.75 "59.25 "28.75 "15 1 / 2 "26 "7 840 SEK
C
WIRE-S
226 1 / 2 "17 1 / 2 "40.75 "36.44 "17.5 "7"25 1 / 2 "5 094 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?