VESTIL WIRE-M Nestable trådvagn, 52 x 28 x 43 tum | AG8CEJ 3HGF9

VESTIL WIRE-M Nestable trådvagn, 52 x 28 x 43 tum

Finns i lager
Artikel: AG8CEJ Modell: WIRE-MKorsreferens: 3HGF9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådsidig plattformsbil
Bottenkorghöjd3 / 4 "
Längd på bottenkorg48 "
Nedre korgbredd21 3 / 4 "
Bottenbredd21.75 "
Caster Dia.6"
HjulmaterialVridbart icke-märkt poly-på-poly
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"
FärgSilver
Däckhöjd9 3 / 8 "
Framhjulsdia.4.75 "
Framhjulsbredd1.25 "
Höjd43.25 "
Längd52 "
Lastkapacitet90 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Masklängd (in.)1"
Maskbredd4"
InbäddatJa
Häckningslängd tillagd16 1 / 2 "
Antal Hylla1
Antal hjul4
Antal hyllor1
Antal hjul4
Totala höjden43.25 "
Total längd52 "
Total bredd28.75 "
Bakhjulsdia.4.75 "
Bakhjulsbredd1.25 "
Statisk lastkapacitet90 Ibs
Hjul Dia.4.75 "
Hjulbredd1.25 "
Bredd28.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.1
Fartygets höjd (cm)109.86
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)73.03
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal hyllorLängd på bottenkorgNedre korgbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddÖversta korghöjdÖversta korglängdPris
VESTIL WIRE-L Nestable trådvagn, 59 x 28 x 36 tum | AG8CEH 3HGF8 WIRE-L245 3 / 4 "25 3 / 4 "36.75 "59.25 "28.75 "15 1 / 2 "26 "7 840 kr
VESTIL WIRE-S Nestbar trådvagn, 36 x 17 x 40 tum | AG8CEK 3HGF7 WIRE-S226 1 / 2 "17 1 / 2 "40.75 "36.44 "17.5 "7"25 1 / 2 "5 094 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WIRE-M Nestable trådvagn, 52 x 28 x 43 tum
5 329 kr /enhet