VESTIL WIRE-L Nestable trådvagn, 59 x 28 x 36 tum | AG8CEH 3HGF8

VESTIL WIRE-L Nestable trådvagn, 59 x 28 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AG8CEH Modell: WIRE-LKorsreferens: 3HGF8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådsidig plattformsbil
Bottenkorghöjd3 / 4 "
Längd på bottenkorg45 3 / 4 "
Nedre korgbredd25 3 / 4 "
Bottenbredd25.75 "
Caster Dia.6"
HjulmaterialStyv icke-märkande poly-på-poly
Caster TypStel, vridbar
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"
FärgSilver
Däckhöjd13 "
Framhjulsdia.5"
Framhjulsbredd2"
Höjd36.75 "
Längd59.25 "
Lastkapacitet275 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Masklängd (in.)2"
Maskbredd4"
InbäddatJa
Häckningslängd tillagd16 1 / 4 "
Antal Hylla2
Antal hjul4
Antal hyllor2
Antal hjul4
Totala höjden36.75 "
Total längd59.25 "
Total bredd28.75 "
Bakhjulsdia.5"
Bakhjulsbredd2"
Statisk lastkapacitet275 Ibs
Översta korghöjd15 1 / 2 "
Översta korglängd26 "
Toppkorgs bredd11 "
Hjul Dia.5"
Hjulbredd2"
Bredd28.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.2
Fartygets höjd (cm)93.35
Fartygets längd (cm)150.5
Fartygets bredd (cm)73.03
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal hyllorLängd på bottenkorgNedre korgbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddÖversta korghöjdÖversta korglängdPris
VESTIL WIRE-M Nestable trådvagn, 52 x 28 x 43 tum | AG8CEJ 3HGF9 WIRE-M148 "21 3 / 4 "43.25 "52 "28.75 "--5 329 kr
VESTIL WIRE-S Nestbar trådvagn, 36 x 17 x 40 tum | AG8CEK 3HGF7 WIRE-S226 1 / 2 "17 1 / 2 "40.75 "36.44 "17.5 "7"25 1 / 2 "5 094 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WIRE-L Nestable trådvagn, 59 x 28 x 36 tum
7 840 kr /enhet