VESTIL WIRE-S Nestbar trådvagn, 36 x 17 x 40 tum | AG8CEK 3HGF7

VESTIL WIRE-S Nestable trådvagn, 36 x 17 x 40 tum

Finns i lager
Artikel: AG8CEK Modell: WIRE-SKorsreferens: 3HGF7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 094 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådsidig plattformsbil
Bottenkorghöjd3 / 4 "
Längd på bottenkorg26 1 / 2 "
Nedre korgbredd17 1 / 2 "
Bottenbredd17.5 "
Caster Dia.6"
HjulmaterialVridbart icke-märkt poly-på-poly
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"
FärgSilver
Däckhöjd9 13 / 16 "
Framhjulsdia.5"
Framhjulsbredd1.25 "
Höjd40.75 "
Längd36.437 "
Läpphöjd8"
Lastkapacitet90 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Masklängd (in.)1"
Maskbredd1"
InbäddatJa
Häckningslängd tillagd11 1 / 4 "
Antal Hylla2
Antal hjul4
Antal hyllor2
Antal hjul4
Totala höjden40.75 "
Total längd36.44 "
Total bredd17.5 "
Bakhjulsdia.5"
Bakhjulsbredd1.25 "
Statisk lastkapacitet90 Ibs
Översta korghöjd7"
Översta korglängd25 1 / 2 "
Toppkorgs bredd19 "
Hjul Dia.5"
Hjulbredd1.25 "
Bredd17.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)103.51
Fartygets längd (cm)92.55
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal hyllorLängd på bottenkorgNedre korgbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddÖversta korghöjdÖversta korglängdPris
VESTIL WIRE-L Nestable trådvagn, 59 x 28 x 36 tum | AG8CEH 3HGF8 WIRE-L245 3 / 4 "25 3 / 4 "36.75 "59.25 "28.75 "15 1 / 2 "26 "7 840 kr
VESTIL WIRE-M Nestable trådvagn, 52 x 28 x 43 tum | AG8CEJ 3HGF9 WIRE-M148 "21 3 / 4 "43.25 "52 "28.75 "--5 329 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WIRE-S Nestable trådvagn, 36 x 17 x 40 tum
5 094 kr /enhet