Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA MEGAPRESS 81095 Rostfritt stål Kulventil Press x Press Rostfritt stål 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AD9EDR Modell: 81095Korsreferens: 4RCE7

Få det Maj 6, Måndag
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
4 768 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypTryck på x Tryck på
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typLåsspak
Max. Tryck200 psi WOG
Max. Ångtryck15 psi WSP
Rörstorlek1.25 "
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1.25 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 81080 Rostfritt stål Kulventil Press x Press Rostfritt stål 1/2 In | AD9EDN 4RCE4 810801 / 2 "1 / 2 "2 355 kr
VIEGA LLC 81085 Rostfritt stål Kulventil Press x Press Rostfritt stål 3/4 In | AD9EDP 4RCE5 810853 / 4 "3 / 4 "2 827 kr
VIEGA LLC 81090 Rostfritt stål Kulventil Press x Press Rostfritt stål 1 In | AD9EDQ 4RCE6 810901"1"3 370 kr
VIEGA LLC 81100 Rostfritt stål Kulventil Press x Press Rostfritt stål 1-1/2 In | AD9EDT 4RCE8 811001.5 "1.5 "5 851 kr
VIEGA LLC 81105 Rostfritt stål Kulventil Press x Press Rostfritt stål 2 In | AD9EDU 4RCE9 811052"2"10 883 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 81095 Rostfritt stål Kulventil Press x Press Rostfritt stål 1-1/4 In
4 768 kr /enhet