Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA MEGAPRESS 81085 Rostfritt stål Kulventil Press x Press Rostfritt stål 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD9EDP Modell: 81085Korsreferens: 4RCE5
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
2 857 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypTryck på x Tryck på
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typLåsspak
Max. Tryck200 psi WOG
Max. Ångtryck15 psi WSP
Rörstorlek3 / 4 "
Portfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 81080 Rostfritt stål Kulventil Press x Press Rostfritt stål 1/2 In | AD9EDN 4RCE4 810801 / 2 "1 / 2 "2 468 kr
VIEGA LLC 81090 Rostfritt stål Kulventil Press x Press Rostfritt stål 1 In | AD9EDQ 4RCE6 810901"1"3 531 kr
VIEGA LLC 81095 Rostfritt stål Kulventil Press x Press Rostfritt stål 1-1/4 In | AD9EDR 4RCE7 810951.25 "1.25 "5 045 kr
VIEGA LLC 81100 Rostfritt stål Kulventil Press x Press Rostfritt stål 1-1/2 In | AD9EDT 4RCE8 811001.5 "1.5 "6 242 kr
VIEGA LLC 81105 Rostfritt stål Kulventil Press x Press Rostfritt stål 2 In | AD9EDU 4RCE9 811052"2"11 773 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 81085 Rostfritt stål Kulventil Press x Press Rostfritt stål 3/4 In
2 857 kr /enhet